AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO121373 M22-XYK11 ETICH. INT.EM. 50X50, D-GB-F-I - 121373

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO121373 M22-XYK11 ETICH. INT.EM. 50X50, D-GB-F-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Lingua di stampa - Più di uno

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081192038

Codice prodotto

EAO121373

Cod. produttore

121373

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Lingua di stampa:

Più di uno

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Quadrato

Larghezza:

50 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

1 mm

Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.