EATON MANIFACTURING - EAO121462 M22-PVT45P FUNGO EMERG. DIAM. 45MM ROTAZ - 121462

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 45 mm
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081192823
Codice prodotto
EAO121462
Cod. produttore
121462
Produttore
EAO
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Con illuminazione:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Altri
Tipo di sblocco:
Girare



