EATON MANIFACTURING - EAO121725 PKE-XTU-12 SGANCIATORE 3-12A PER PKE - 121725

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 3...12 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081195350
Codice prodotto
EAO121725
Cod. produttore
121725
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
3...12 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V