EATON MANIFACTURING - EAO121728 PKE-XTUA-4 SGANCIATORE 1-4A PER PKE - 121728

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 1...4 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 4 A
Protezione da cortocircuito - Ritardato
Con differenziale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081195381
Codice prodotto
EAO121728
Cod. produttore
121728
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
1...4 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
4 A
Protezione da cortocircuito:
Ritardato
Con differenziale:
no
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...0 V