EATON MANIFACTURING - EAO121752 MSC-DE-32-M32(24VDC) AVVIAT. DIR 15KW - 121752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Classe di intervento - Regolabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081195626
Codice prodotto
EAO121752
Cod. produttore
121752
Produttore
EAO
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Con sganciatore di cortocircuito:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
32 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:
7.5 kW
Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:
0 kW
Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:
0 kW
Corrente nominale di impiego Ie:
29.3 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
8...32 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:
0 A
Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:
0 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:
100000 A
Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:
100000 A
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
55 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con trasformatore:
no
Numero di elementi di comando:
0
Adatto per arresto di emergenza:
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:
Classe 2
Numero di spie luminose:
0
Reset esterno possibile:
no
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
45 mm
Altezza:
242 mm
Profondità:
128 mm