AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO121755 MSC-DEA-12-M7(24VDC) AVVIAT. DIR 3KW - 121755

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO121755 MSC-DEA-12-M7(24VDC) AVVIAT. DIR 3KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081195657

Codice prodotto

EAO121755

Cod. produttore

121755

Produttore

EAO

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

1.5 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

6.6 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

1...4 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

0 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

100 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

55 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di spie luminose:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

198 mm

Profondità:

102 mm

Partenza motore compatta (contattore di potenza e interruttore per protezione motore) secondo IEC60947-4-1 DILM, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, elevato potere d'interruzione sottocortocircuito\n, classe di sgancio regolabile, funzione di sezionamento per interruttori protettori. Adeguamento flessibile del campo di corrente dell'interruttore protettore mediante unità di sgancio elettroniche intercambiabili. Interfaccia per il collegamento a SmartWire-DT per comando decentrato e valutazione dell'utenza motore (stato, segnalazioni di sgancio, consumo di corrente). Espandibile con un'ampia gamma di accessori della seria interruttori protettori standard / contattori di potenza. Apparecchio universale, approvazione ATEX (interruttori per protezione motore). Ridotto assorbimento di potenza del contattore di potenza in arresto