EATON MANIFACTURING - EAO121999 BB-IP/5 COPER.POLI LIBERI 5 PIN X BB-UL - 121999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 85 mm
Larghezza - 12 mm
Modello - Copertura longitudinale
Profondità - 24 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081201990
Codice prodotto
EAO121999
Cod. produttore
121999
Produttore
EAO
Lunghezza:
85 mm
Larghezza:
12 mm
Modello:
Copertura longitudinale
Profondità:
24 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Altri
Colore:
Altri
Zubehör für Verschienungssystem


