AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNV12267881103 ELLK 92058/58 CG-S 2/6-2 - 12267881103

copiacopia
MENVIER CSA SRL - MNV12267881103 ELLK 92058/58 CG-S 2/6-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Numero di sorgenti luminose - 2

  • Con collegamento per controllo remoto - no

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250217425288

Codice prodotto

MNV12267881103

Cod. produttore

12267881103

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Numero di sorgenti luminose:

2

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

Lampada fluorescente

Con lampada:

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Classe di protezione:

I

eLLK 92058/58 CG-S 2/6-2 - Apparecchio di illuminazione lineare antideflagrante a controllo completo. Passaggio a funzionamento con lampada singola in caso di funzionamento CC (funzionamento illuminazione di emergenza). Involucro in poliestere rinforzatoin feltro in fibra di vetro. Il cablaggio passante su due lati con ingressi per cavi EEx-e consente un allacciamento alla rete su entrambi i lati. Tempi e costi di ispezione ridotti grazie alla tecnologia CEWA GUARD. Controllo di funzionamento automaticoper un massimo di 20 apparecchi per circuito elettrico. Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR (opzionale). Funzionamento misto liberamente programmabile delle modalità di attivazione per singolo apparecchio in un circuito elettrico. T8 2x58W G13.