EATON MANIFACTURING - EAO1318533 QSA400N-2/3 SEZION.FUSIB. 3X400A TIPO DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH1, NH2
Versione come interruttore generale - sì
Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711426783874
Codice prodotto
EAO1318533
Cod. produttore
1318533
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH1, NH2
Versione come interruttore generale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Senza attuatore
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
no
Grado di protezione IP frontale:
IP00
Ingresso cavi:
Sopra / sotto
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
220 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Dotato di connettori:
sì
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no