AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO135808 E52Q-DL25UAD01 SEN IND 40X40 SP PROG M12 - 135808

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO135808 E52Q-DL25UAD01 SEN IND 40X40 SP PROG M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081326013

Codice prodotto

EAO135808

Cod. produttore

135808

Produttore

EAO

Distanza di commutazione:

25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

0 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

6...48 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

6...48 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 6, 13

Serie E52, caratteristiche del prodotto: IP67 ampio range di misura fino a 40 mm. I modelli a quattro conduttori dispongono di uscite aggiuntive (1 x contatto NC, 1 x contatto NA). I modelli con connessione a quattro conduttori a tensione continua dispongono di una funzione di configurazione automatica per la commutazione autonoma tra NPN PNP. Costruzione robusta con composto di sigillatura resistente alle vibrazioni e agli urti. Resistente alle alte temperature e ai getti d'acqua ad alta pressione costituisce la soluzione ideale per ambienti umidi e con temperature estreme.