EATON MANIFACTURING - EAO139547 DILM225A/22(RAC240) CONT POT 110 KW - 139547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 110 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 356 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081363254
Codice prodotto
EAO139547
Cod. produttore
139547
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
110 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
356 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
90 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
111 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
190...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
225 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
164 A


