EATON MANIFACTURING - EAO139556 DILM300A/22(RA250) CONT POT 160 KW - 139556

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 160 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 110...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 490 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081363346
Codice prodotto
EAO139556
Cod. produttore
139556
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
160 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
110...250 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
490 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
132 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Potenza di esercizio nominale NEMA:
186 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...250 V
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
300 A
Numero di contatti ausiliari NC:
2
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
240 A