AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO139558 DILM300A-S/22(110-120V50/60HZ) CONT P 16 - 139558

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO139558 DILM300A-S/22(110-120V50/60HZ) CONT P 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 160 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 490 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081363360

Codice prodotto

EAO139558

Cod. produttore

139558

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

160 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

490 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

132 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

186 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...120 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

300 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

240 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, kleine Abmessungen, nach IEC/EN60947, mit elektronisch unterstütztem Antriebssystem, minimierte Anzugs- und Halteleistung, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelekronik, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter, mechanische Verriegelung, Sternpunktbrücken, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Motorschutzrelais