EATON MANIFACTURING - EAO140079 XN-S3T-SBC BASE CONN 3-FILI SEGNALE-C MO - 140079

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V
Tensione in ingresso DC - 0...0 V
Numero di slot - 1
Con modulo inseribile, I / O digitale - sì
Con modulo inseribile, I / O analogico - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640130121164
Codice prodotto
EAO140079
Cod. produttore
140079
Produttore
EAO
Tensione in ingresso AC a 50 Hz:
0...0 V
Tensione in ingresso DC:
0...0 V
Numero di slot:
1
Con modulo inseribile, I / O digitale:
sì
Con modulo inseribile, I / O analogico:
no
Con alimentatore integrato:
sì
Tensione in ingresso AC a 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:
0 A
Tensione di uscita DC:
0...0 V
Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:
0 A
Corrente di entrata massima in DC:
0 A
Tensione di uscita AC 50 Hz:
0...0 V
Corrente di uscita massima in DC:
0 A
Tensione di uscita AC 60 Hz:
0...0 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente di uscita massima in AC 50Hz:
0 A
Corrente di uscita massima in AC 60Hz:
0 A
Componente di sistema:
sì
Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:
no
Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:
no
Con modulo inseribile, modulo centrale:
sì
Con modulo inseribile, altri:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
no
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
12.6 mm
Altezza:
49.9 mm
Profondità:
117.6 mm