EATON MANIFACTURING - EAO143188 XBBB085-1 TRAVERSA ORIZ 850L - 143188

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 741 mm
Altezza - 15 mm
Profondità - 36 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081398522
Codice prodotto
EAO143188
Cod. produttore
143188
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
741 mm
Altezza:
15 mm
Profondità:
36 mm
XBBB085-1 TRAVERSA ORIZ 850L


