AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO143391 XSPTC08504 CHIUSURA CIECA XEL 850L 400P - 143391

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO143391 XSPTC08504 CHIUSURA CIECA XEL 850L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 285 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Profondità - 760 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081400553

Codice prodotto

EAO143391

Cod. produttore

143391

Produttore

EAO

Larghezza:

285 mm

Altezza:

15 mm

Profondità:

760 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Chiusura superiore o inferiore cieca XVTL-MP/T, XSPTC (IP55)