AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO147543 M22-USB-SA-150 OPER. TITAN TIPO USB3.0 - 147543

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO147543 M22-USB-SA-150 OPER. TITAN TIPO USB3.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081439942

Codice prodotto

EAO147543

Cod. produttore

147543

Produttore

EAO

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Ideale Verbindung zur Maschiene… mit dieser USB Einbaudose im RMQ-Titan Stil. Erfüllt IP65 im geschlossenen Zustand.Verfügbar in USB 2.0 Typ A/A bis Mitte 2013 und danach als USB 3.0. Übrigens gibt es auch ebenfalls eine RJ45 Einbaubuchse.