EATON MANIFACTURING - EAO167284 REUVM2 REL+ CONTROLLO MINIMA TENS. 400V - 167284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Tipo di tensione - AC
Campo di misura specificato - 3N, 400/230V
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Ritardo di intervento - 500 ms
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081637874
Codice prodotto
EAO167284
Cod. produttore
167284
Produttore
EAO
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione:
AC
Campo di misura specificato:
3N, 400/230V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Ritardo di intervento:
500 ms
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Potenza di commutazione massima:
1250 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Max. frequenza di commutazione elettrica:
5 c/min
Altezza di incasso:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20