AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO167596 SPCT2-280/4 SCAR.C 280V 1,4KV 20/40KA 4P - 167596

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO167596 SPCT2-280/4 SCAR.C 280V 1,4KV 20/40KA 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 280 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081640874

Codice prodotto

EAO167596

Cod. produttore

167596

Produttore

EAO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

280 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

0 kA

Tensione massima continuativa DC:

0 V

Altre configurazioni di rete:

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

0 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0 kV

Livello di protezione N-PE:

0 kV

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

0 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

0 A

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-type T2 nach EN 61643-11, Hilfsschalter SPC-S-HK für Fernmeldung anbaubar, Verschienbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten