EATON MANIFACTURING - EAO167617 SPCT2-NPE60 CARTUCCIA X SCARIC. SPDT N/P - 167617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 0
Livello di protezione - 1 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 260 V
Confezione
2 PZ
EAN
4015081641079
Codice prodotto
EAO167617
Cod. produttore
167617
Produttore
EAO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
30 kA
Numero di conduttori (senza terra):
0
Livello di protezione:
1 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
260 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
260 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
0 kA
Tensione massima continuativa DC:
0 V
Altre configurazioni di rete:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
60 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
0 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
0 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
0 mm²
Livello di protezione L-N:
0 kV
Livello di protezione N-PE:
0 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
0 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:
0 A
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


