AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO167798 M22-IY1-XPV60 CUST. GIAL. 1 POS. AN. LUM - 167798

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO167798 M22-IY1-XPV60 CUST. GIAL. 1 POS. AN. LUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081643752

Codice prodotto

EAO167798

Cod. produttore

167798

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

70 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

30 mm

Larghezza:

80 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Dieses Aufbaugehäuse passt ausschließlich zur Verwendung von NOT-AUS/HALT-Tasten unter Einsatz des LED-Leuchtringes M22-XPV60-Y-... (Vorbohrung).