EATON MANIFACTURING - EAO168825 BB-EV-TE/35 MORSETTO 35MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm
Adatto per - Altri
Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm
Sezione max. del conduttore - 35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 100 A
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
9008790502835
Codice prodotto
EAO168825
Cod. produttore
168825
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
0...0 mm
Adatto per:
Altri
Larghezza sbarre collettrici:
0...0 mm
Sezione max. del conduttore:
35 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
100 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
no
Larghezza del morsetto:
0 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no