AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO168832 BB-EVF-10/N-2MU SBAR.FORC. 63A N+1/2M 1M - 168832

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO168832 BB-EVF-10/N-2MU SBAR.FORC. 63A N+1/2M 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1012 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653300

Codice prodotto

EAO168832

Cod. produttore

168832

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1012 mm

Adatto per numero di dispositivi:

16

Passo modulare:

27 mm

Larghezza in numero di moduli:

1.5

Sezione:

10 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000