EATON MANIFACTURING - EAO168839 BB-EVF-16/2P-1MU SBAR.FORC. 80A 2P 1MT - 168839

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081653355
Codice prodotto
EAO168839
Cod. produttore
168839
Produttore
EAO
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
2
Passo modulare:
17.8 mm
Larghezza in numero di moduli:
1
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
4.5 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA