AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO168877 BB-EVP-16/3P-3MU SBAR.PUNT. 80A 3P+1M 1M - 168877

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO168877 BB-EVP-16/3P-3MU SBAR.PUNT. 80A 3P+1M 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Lunghezza - 960 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081653683

Codice prodotto

EAO168877

Cod. produttore

168877

Produttore

EAO

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Lunghezza:

960 mm

Adatto per numero di dispositivi:

0

Passo modulare:

36 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Sezione:

16 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Colore:

Altri

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

0 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Verschienung für FI, LS, Kombi, Überspannungsschutz, Lieferung ohne Endkappen, Endkappen 1- bis 4-polig erhältlich, Endkappen für Weiterverschienung ausbrechbar, Ausführung entsprechend EN 60947-1:2007, IEC 60947-1:2007, IEC 60999:2000