EATON MANIFACTURING - EAO170175 FBHMV-80/4/1-S/A BLOCCO DIF 80A 4P 1-S/A - 170175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 1000 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 80 A
Larghezza in numero di moduli - 5.5
Confezione
1 PZ
EAN
4015081666843
Codice prodotto
EAO170175
Cod. produttore
170175
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
1000 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
80 A
Larghezza in numero di moduli:
5.5
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Profondità di incasso:
70 mm


