EATON MANIFACTURING - EAO170200 FBSMV-63/4/01 BLOCCO DIF 63A 4P 01 - 170200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 100 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4015081667079
Codice prodotto
EAO170200
Cod. produttore
170200
Produttore
EAO
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
100 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
7
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
0 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Profondità di incasso:
70 mm