EATON MANIFACTURING - EAO170H3005 170H3005 BASE CA 110 630A 1400V UR 43653 - 170H3005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - Altri
Corrente nominale - 630 A
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Avvitabile
Montaggio su sbarre - no
Confezione
1 PZ
EAN
5996516007778
Codice prodotto
EAO170H3005
Cod. produttore
170H3005
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
Altri
Corrente nominale:
630 A
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Connettore M10
Con contatto aggiuntivo:
sì
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
sì


