EATON MANIFACTURING - EAO170M6265 170M6265 FUSE 1100A 690V 3KN/110 AR UC - 170M6265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 1100 A
Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
5704057033510
Codice prodotto
EAO170M6265
Cod. produttore
170M6265
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
1100 A
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no


