AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO170M6548 170M6548 FUSE 1000A 1100V 3BKN/80 AR - 170M6548

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO170M6548 170M6548 FUSE 1000A 1100V 3BKN/80 AR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5704057035255

Codice prodotto

EAO170M6548

Cod. produttore

170M6548

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

1000 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 1000 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA