EATON MANIFACTURING - EAO171284 SL7-AP24-E SEGNAL. ACUST.SUONO FIX/INTER - 171284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno - 73 mm
Colore - Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081678297
Codice prodotto
EAO171284
Cod. produttore
171284
Produttore
EAO
Funzione:
Tono continuo / a impulsi
Diametro esterno:
73 mm
Colore:
Nero
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Tono regolabile:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
13
Volume:
100 dB