EATON MANIFACTURING - EAO171293 SL7-L230 LAMPADA A FILAMENTO BA15D 230V - 171293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Tensione della lampada - 230...230 V
Base - BA15d
Flusso luminoso - 0 lm
Tecnologia - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
EAN
4015081679171
Codice prodotto
EAO171293
Cod. produttore
171293
Produttore
EAO
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Tensione della lampada:
230...230 V
Base:
BA15d
Flusso luminoso:
0 lm
Tecnologia:
Lampada ad incandescenza
Temperatura del colore:
2800 K
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Lunghezza complessiva:
16 mm
Diametro:
0 mm
Alogena:
no
Corrente nominale:
0 mA
Kripton:
no
Xeno:
no
Durata media nominale:
3000 h
Adatto per lampada rotante:
sì
Adatto per torce:
no
Adatto per segnalatori:
sì