EATON MANIFACTURING - EAO171437 SL7-L-Y MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMAN.GIA - 171437

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...250 V
Tensione di alimentazione DC - 24...250 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081677689
Codice prodotto
EAO171437
Cod. produttore
171437
Produttore
EAO
Funzione:
Luce continua
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...250 V
Tensione di alimentazione DC:
24...250 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...250 V
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Lampada:
Nessuno
Tipo di protezione (NEMA):
4X


