AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO171445 SL7-CB-400 BASE CON TUBO IN ALLUMINIO 40 - 171445

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO171445 SL7-CB-400 BASE CON TUBO IN ALLUMINIO 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione con morsetto a molla

  • Montaggio su tubo possibile - no

  • Montaggio angolare possibile -

  • Montaggio a pavimento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081677757

Codice prodotto

EAO171445

Cod. produttore

171445

Produttore

EAO

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio su tubo possibile:

no

Montaggio angolare possibile:

Montaggio a pavimento:

Colore:

Altri

Adatto per interfaccia AS:

no

Modulo base, Assortimento: Colonnine di segnalazione SL, Tipi di collegamento: Morsetti a molla, Tipo di montaggio: Per montaggio orizzontale, Equipaggiamento: Base con tubo di alluminio e base in plastica, coperchio incluso, Lunghezza del tubo: 400 mm, Colore Nero, Tubo color alluminio, Numero dei moduli: max. 5 moduli, utilizzabile per: SL7-L-…, SL7-BL-…, SL7-FL-…, SL7-AP-…, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, Grado di protezione IEC: IP66, IEC/EN 60529