AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO174275 XSPTF06503 CHIUSURA F3A XEL 650L 300P - 174275

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO174275 XSPTF06503 CHIUSURA F3A XEL 650L 300P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 557 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Profondità - 182 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707379

Codice prodotto

EAO174275

Cod. produttore

174275

Produttore

EAO

Larghezza:

557 mm

Altezza:

18 mm

Profondità:

182 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Chiusura superiore o inferiore aperta XVTL-MP/T/EF, XSPTF • Predisposta per il montaggio di flange F3A