AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO174276 XSPTF06504 CHIUSURA F3A XEL 650L 400P

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO174276 XSPTF06504 CHIUSURA F3A XEL 650L 400P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 557 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Profondità - 282 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081707386

Codice prodotto

EAO174276

Cod. produttore

174276

Produttore

EAO

Larghezza:

557 mm

Altezza:

18 mm

Profondità:

282 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

650 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Chiusura superiore o inferiore aperta XVTL-MP/T/EF, XSPTF • Predisposta per il montaggio di flange F3A