AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO174366 BPM-O-800/15-F STRUT.QUADRO XEB 800L 156 - 174366

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 1560 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 270 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708284

Codice prodotto

EAO174366

Cod. produttore

174366

Produttore

EAO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

1560 mm

Larghezza:

800 mm

Profondità:

270 mm

Larghezza in numero di moduli:

35

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

315

Colore:

Grigio

Numero di righe:

9

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadri da parete e da èavimento fino a 630 A. Per comporre la struttura base dei quadri da parete prevedere: 1pz di struttura cassa, 1pz di montanti per pannelli frontali, 1pz di porta (trasparente o cieca), flange (2pz per struttura L= 600 mm, 3pz per struttura L= 800 mm). Per impiego con corrente nominale fino a 630 A - Icw 1s 34,8 kA. Costruzione in lamiera d’acciaio, verniciatura alle polveri RAL7035. Grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07. Pannelli frontali con sistema di fissaggio perla connessione di terra automatica. Possibilità di suddivisione interna per la creazione di vani cavi e/o risalite barre