AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO174371 BPM-F-1000/20-F STR.ARMADIO XEB 1000L 20 - 174371

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento

  • Altezza - 2060 mm

  • Larghezza - 1000 mm

  • Profondità - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708338

Codice prodotto

EAO174371

Cod. produttore

174371

Produttore

EAO

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a pavimento

Altezza:

2060 mm

Larghezza:

1000 mm

Profondità:

320 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

312

Colore:

Grigio

Numero di righe:

13

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Armadi da pavimento fino a 630 A. Per comporre la struttura base degli armadi prevedere: 1pz di struttura armadio, 1pz di montanti per pannelli frontali, 1pz di porta (trasparente o cieca), 1pz di coppia laterali zoccolo, 2pz di pannello frontale zoccolo, 1pz di eventuale risalita interna (solo con L=800 e 1000 mm), flange passacavo (n. pezzi da prevedere secondo dimensioni). Per impiego con corrente nominale fino a 630 A - Icw 1s 34,8 kA. Costruzione in lamiera d’acciaio, verniciatura alle polveri RAL7035. Grado di protezione IP54 e resistenza agli urti IK07. Pannelli frontali con sistema di fissaggio per la connessione di terra automatica. Possibilità di suddivisione interna per la creazione di vani cavi e/o risalite barre