AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO174374 BPZ-DMS-600/12-P PORTA CIECA XEB 600L 12 - 174374

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO174374 BPZ-DMS-600/12-P PORTA CIECA XEB 600L 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081708369

Codice prodotto

EAO174374

Cod. produttore

174374

Produttore

EAO

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

566 mm

Altezza:

1227 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

18 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Porta in lamiera di acciaio con maniglietta prolungata IP54 AxL=1230x570mm