AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO177175 MCB-HK-SWD MODULO CONT.AUX. SW-DT X MODU - 177175

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO177175 MCB-HK-SWD MODULO CONT.AUX. SW-DT X MODU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 15 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081716197

Codice prodotto

EAO177175

Cod. produttore

177175

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

15 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0.0263 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

0

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

DC

Contatti ausiliari, SmartWire-DT