AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO180795 M22-FLED-W LED FLAT BIANCO - 180795

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO180795 M22-FLED-W LED FLAT BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081759644

Codice prodotto

EAO180795

Cod. produttore

180795

Produttore

EAO

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...30 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...30 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Elemento LED-Piat.,Front,blanco