AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO184789 EMR6-F500-G-1 - 184789

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO184789 EMR6-F500-G-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 200...500 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081788255

Codice prodotto

EAO184789

Cod. produttore

184789

Produttore

EAO

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

200...500 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Larghezza:

22.5 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

200...500 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0 s

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

0 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

85.6 mm

Profondità:

103.7 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

200...500 V

Relè di sequenza di fase, Assortimento: Relè di misura e controllo EMR, Controllo di reti trifase, Mancanza di fase per < 0,6 x Ue, Alimentazione tramite circuito di misurazione, ritardo all'eccitazione regolato in modo fisso, Tensione di controllo per fase: UN= 200 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoraggio di: mancanza di fase, sequenza fasi, Tensione di alimentazione: 200 - 500 V AC, 50/60 Hz, Posizione di montaggio: facoltativa, Tipo di fissaggio: Fissaggio a scatto su guida IEC/EN 60715, Ampiezza: 22.5mm, Conformità alle norme: IEC/EN 60255-6, EN 61557, UL, CSA, GL