AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO187088 M30C-FWR SELETT. 30MM 2P. MANOP. ST.

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO187088 M30C-FWR SELETT. 30MM 2P. MANOP. ST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081821457

Codice prodotto

EAO187088

Cod. produttore

187088

Produttore

EAO

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

30 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Con anello frontale:

Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con manopola, permanente, 2 posizioni, Grado di protezione: IP64, Ghiera frontale in metallo, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Dimensioni frontali: Ø 36mm, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660