AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO187228 AFDD-25/2/C/003-A AFDD 2P C25 10KA 0,03A - 187228

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO187228 AFDD-25/2/C/003-A AFDD 2P C25 10KA 0,03A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - C

  • Differenziale tipo - A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081822775

Codice prodotto

EAO187228

Cod. produttore

187228

Produttore

EAO

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

C

Differenziale tipo:

A

Con neutro:

no

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione:

3

Contatti ausiliari installati:

Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

0 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

67 mm

Corrente nominale su contatti ausiliari:

0 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

Interruttore protezione tagliafuoco, 2 poli, C25A, 30mA, Tipo A