EATON MANIFACTURING - EAO187869 BPZ-GND-800 SBARRA DI PE PER XEB L=800MM - 187869

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Numero di connessioni - 6
Corrente nominale - 274 A
Superficie della barra di contatto - Non trattato
Misura di collegamento dispositivo di connessione - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081855544
Codice prodotto
EAO187869
Cod. produttore
187869
Produttore
EAO
Materiale:
Rame
Numero di connessioni:
6
Corrente nominale:
274 A
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Lunghezza della guida:
408 mm
Larghezza della sbarra:
688 mm
Spessore delle sbarre:
5 mm
Distanza dalla piastra di montaggio:
29 mm
Montaggio verticale:
no
Montaggio orizzontale:
sì
Montaggio isolato:
sì
Max. coppia di serraggio:
0 Nm