EATON MANIFACTURING - EAO197234 M22-FI4 CUST.FLAT 4FORI D22 - 197234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4015080893059
Codice prodotto
EAO197234
Cod. produttore
197234
Produttore
EAO
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
279 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
44 mm
Larghezza:
43 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X