EATON MANIFACTURING - EAO200127 T6-160-6/V/SVB-SW/HI11 COMMUTATORE A CAM - 200127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 6
Corrente ininterrotta nominale Iu - 160 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015082001278
Codice prodotto
EAO200127
Cod. produttore
200127
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
6
Corrente ininterrotta nominale Iu:
160 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
55 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no