EATON MANIFACTURING - EAO206925 UTI0,315-115 TRASFORMATORE MONOF 315 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 208...600 V
Tensione secondaria 1 - 115...115 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 315 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4015082069254
Codice prodotto
EAO206925
Cod. produttore
206925
Produttore
EAO
Tensione primaria 1:
208...600 V
Tensione secondaria 1:
115...115 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
315 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
121 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
88 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
124 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
5 %


