AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO207208 T3-3-8342/I2/SVB COMM. A CAMME 6P - 207208

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO207208 T3-3-8342/I2/SVB COMM. A CAMME 6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 6

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082072087

Codice prodotto

EAO207208

Cod. produttore

207208

Produttore

EAO

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

6

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Interruttore generale secondo IEC/EN60947, grandezza T3, nella custodia, grado di protezione IP65 con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla lucchettabile nella posizione zero, corrente nominale ininterrotta Iu 32A, tensione nominale d'impiegoUe 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo commutatore a camme T