EATON MANIFACTURING - EAO207344 P3-63/I4/SVB-SW SEZ POT 3P CUST. INT. GE - 207344

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015082073442
Codice prodotto
EAO207344
Cod. produttore
207344
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
30 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì


